• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Couteau de sécurité SECUMAX SOS-CUTTER,1 pc

Réf.: 537.00
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 537.00
EAN / GTIN 4002632005374
Réf. fabricant 537.00
Article hors catalogue L60170 371
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

En cas d'urgence.
Les ceintures de sécurité sont vitales. Après un accident, elles peuvent toutefois s’avérer gênantes lorsqu’il s’agit d’évacuer rapidement des blessés. Le SECUMAX SOS-CUTTER fournit des services de première classe. Ce cutter fiable permet aux médecins, ambulanciers ou personnes venues à l’aide de couper tous les types de ceintures de sécurité. Il est également possible d’utiliser ce couteau de sécurité pour les vêtements. Car ceux-ci peuvent également gêner les secours dans certains cas.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Forme pratique
    vous pouvez travailler avec le SECUMAX SOS-CUTTER particulièrement ″tirant″ si vous insérez un doigt à travers l'ouverture. La coupe sous pression est soutenue par la conception plate et les bords arrondis.
  • Œillet pratique
    le SECUMAX SOS-CUTTER appartient tout autant au véhicule que la trousse de premiers soins. Pour garder votre cutter de sécurité à portée de main en cas d'urgence, il est équipé d'un œillet de fixation.
  • Espace parfait
    alternativement, vous pouvez fixer le cutter de sécurité à l'aide de la bande auto-agrippante intégrée. Par exemple, sur le tableau de bord. Cela signifie qu'il est toujours disponible rapidement – sans « voler » dans le véhicule.
  • Principaux matériaux de coupe :
    ceinture de sécurité en feutre non tissé fermeture auto-agrippante



Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 3, 1 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Ceinture de sécurité, Toile, Feutre, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 30 mm
  • Changement de lame sans outil: no
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui

Conseillers produits et services

Connectez-vous