Pied à coulisse Nonius, branches longues, réglage fin 0-500 mm, 0,05 mm, métrique/pouce

Réf.: 534-102
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
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 534-102
EAN / GTIN 4946368110844
Réf. fabricant 534-102
Article hors catalogue L40010 2977
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les pieds à coulisse à longues branches de mesure sont disponibles en versions avec ou sans réglage fin et vous offrent les avantages suivants : Les longues branches de mesure permettent de mesurer des caractéristiques difficiles à atteindre. Avec un décalage supérieur pour une lecture directe lors de la mesure intérieure sans addition de l'épaisseur de la branche de mesure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 500
Plage de mesure : 0 - 500 mm
Valeur du pas de l'échelle : 0,05 mm/ 1/128″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,13 mm
Mesure : 330
Pouces/Métriques : Métrique/pouce
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte