P2004 MA Palpeur inductif (Mahr) ±2mm relevage pneu

Réf.: 5323020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 5323020
EAN / GTIN 4059192055080
Réf. fabricant 5323020
Article hors catalogue L40100 375
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Variantes sans et avec soulèvement ou alimentation pneumatique
  • Les axes de mesure sont logés dans un guidage à billes
  • Haute linéarité sur toute la plage de mesure
  • Excellent blindage électromagnétique ( CEM)
  • Tous les palpeurs peuvent être transformés de la sortie axiale à la sortie radiale du câble grâce au capuchon fourni
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P2004 MA
  • Compatibilité : Mahr-VLDT Plage de mesure de la jauge à levier, aiguille fine, palpeur : ± 2 mm
  • Soulèvement sous vide
  • Force de mesure (texte) : 0,75 N +/- 0,15 N
Livraison: Manuel d'utilisation, capuchon pour sortie de câble latérale, clé pour réglage de course préliminaire

Caractéristique(s):

  • Soulèvement / Avancement: Décollement par le vide
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés