CLE A FRAPPER POLYGO SECURISEE 55MM

Réf.: 51BS.55
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 51BS.55
EAN / GTIN 3662424013751
Réf. fabricant 51BS.55
Article hors catalogue 619050 55
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • La clé est maintenue sur l'écrou grâce au système de verrouillage breveté
  • Il n'est pas nécessaire de tenir la clé lors de la frappe - pas de risque de blessure, sécurité maximale
  • Levier de déverrouillage innovant et facile à utiliser
  • Trou d'accrochage pour les travaux en hauteur
  • noir phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 80
  • E [mm]: 35
  • E1 [mm]: 47.5
  • L [mm]: 270
  • [g]: 1950