Levier de détection, petit modèle, 0,2 mm, 0,002 mm, D=6 mm tige

Réf.: 513-503-10H
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
Métrologie analog
Type de produit Indicateur a levier

Identification et classification

Référence article 513-503-10H
EAN / GTIN 4946368850412
Réf. fabricant 513-503-10H
Article hors catalogue L40700 130796
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les appareils de mesure à levier de palpage de petite taille,vous offrent les avantages suivants : Commutateur de direction de mesure pour changer facilement de direction de mesure. Des engrenages de précision montés sur des pierres précieuses assurent une mesure fluide et précise.

Caractéristique(s):

  • Remarques: Kit de base
  • C: 51,4
  • Numérique/analogique: Analogique
  • H MPE (marge d’inversion): 2 mm
  • Pointe en carbure de tungstène ∅ 2 mm No.: 103010
  • L1: 14,7
  • Plage de mesure: 0,2
  • Touches de mesure: filetage M 1,7 x 0,35
  • Force de mesure: ≤ 0,4
  • Modèle avec disque gradué: 0-100-0
  • MPE 1/2
    Tour: 3
  • MPE 10 graduations: 2
  • MPE Plage de mesure: 3
  • R MPE
    (précision de répétition): 1
  • Graduation: 0 002
  • Valeur de graduation: 0,002
  • Type: Kit de base
  • Pouce/métrique: Métrique

Produits adaptés