Tampon fileté double M 14 - 6H DLC

Réf.: 512744
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2280
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2280
Qualité 6
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 6h
Type de filetage M
Filetage M14
Type de produit Tampons filetés doubles

Identification et classification

Référence article 512744
EAN / GTIN 4046122127894
Réf. fabricant 512744
Article hors catalogue L40130 4884
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 14 tolérance 6H DLC. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm