Clé dynamométrique ∙ 4 % ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 545 mm ∙ 40 – 200

Réf.: 5122-2CLT
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
  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Couple maximal 200 Nm
Longueur totale L 545 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 5122-2CLT
EAN / GTIN 4000896104192
Réf. fabricant 5122-2CLT
Article hors catalogue L60140 1845
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Click Lens Type avec affichage de grande taille sur le cadran assurant une sécurité accrue pour l'utilisateur
  • Précision ± 4 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Cliquet réversible
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • Trois chiffres de grandes dimensions pour une facilité de lecture et de réglage du couple
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Surface : chromée dur
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 545 mm
  • Poids net (kg): 1.35 kg
  • Nm min.-max.: 40 – 200 Nm
  • Tolérance : 4 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 1 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 9.0 – 47.4 kg
  • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
  • Épaisseur de tête a: 19.6 mm
  • Largeur de tête b: 44 mm
  • Grand confort de service (kits de réparation des cliquets permettant au client d'effectuer le montage lui-même)
  • Carré d'entraînement solidaire de la clé
  • Tube en acier chromé dur résistant et robuste, mais fin
  • Levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre (modèle Carré mâle 12,5 = 1/2 pouce) réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
  • Poignée ergonomique avec collet réduisant le risque de dérapage et de blessure
  • Verrouillage sûr du manche – pas de risque de se pincer !
  • Réglage précis et fiable de la valeur de déclenchement souhaitée.
    Lecture optimale et simplifiée de la valeur du couple
  • Grand cadran convexe (interchangeable) optimisant la lisibilité
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés