Jauge de précision intérieure 2 points Jauge de profondeur de forage, 160-250 mm, 0,001 mm

Réf.: 511-725-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 511-725-20
EAN / GTIN 4946368854984
Réf. fabricant 511-725-20
Article hors catalogue L40010 13807
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce jeu d'instruments de mesure intérieure à 2 points avec centrage automatique par un pont de centrage vous offre les avantages suivants : La grande poignée à structure creuse réduit de 50% le transfert de chaleur de l'opérateur. Des rondelles interchangeables (D=0,5mm) pour le réglage de l'instrument de mesure, sont fournies comme accessoires standard. Les points de contact en métal dur (> ; 18 mm), garantissent une grande durabilité et une résistance à l'usure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 160 - 250
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Précision de la répétition : 0,5 µm
Pouces/Métriques : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, comparateur, couvercle en plastique pour le comparateur inclus

Produits adaptés