Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de forage, 0,4-0,74″, 0,0001″

Réf.: 511-206-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 511-206-20
EAN / GTIN 4946368854700
Réf. fabricant 511-206-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les appareils de mesure de précision intérieure avec centrage automatique par un pont de centrage vous offrent les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision étonnante. Des cales interchangeables d'une épaisseur de 0,5 mm sont fournies en tant qu'accessoires standard, ce qui vous permet de procéder au réglage par petites étapes. Les points de contact sont en carbure de tungstène (> ; 18 mm), et garantissent une grande durabilité. Une grande poignée réduit le transfert de chaleur de l'opérateur de 50%.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 511-206
  • Nombre
    Têtes de mesure: 9
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Précision: 5 µm
  • Taille / dimension: 0,23 x 0,13 x 0,04 M
  • Plage de mesure: 0,4 - 0,74
  • Force de mesure: ≤2
  • Profondeur de mesure: 4″
  • Codes art. comparateur: 2923AB-10
  • Valeur de graduation: 0,0001″
  • Étendue du point de contact: 0,6
  • Répétabilité: 2 µm
  • Pouce/métrique: Pouce

Produits adaptés