Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Komfortgriff, max. 800 mm capacité de serrage, 250 mm Ausladung

Réf.: 506P080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 506P080
EAN / GTIN 4021176779770
Réf. fabricant 506P080
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable à tension profonde avec poignée confort 2K de la série 505P à 509P sont utilisés pour comprimer et maintenir de grandes pièces dans la construction et l'industrie. Grâce au rail coulissant en acier, une force de serrage élevée peut être atteinte. Les séries 505P à 509P sont équipées d'une poignée à 2 composants, permettant un travail sûr et stable.
  • Force de serrage jusqu'à 7.000 N
  • Des broches trapézoïdales faciles à déplacer assurent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 325 mm
  • Largeur totale [inch]: 12 13/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 800 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 31 1/2
  • Longueur totale [mm]: 970 mm
  • Longueur totale [inch]: 38 3/16
  • Température de fusion des poignées [°C]: 150 °C
  • Matériau de la poignée: plastique 3 composants
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 250 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 50 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 15/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 40 mm
  • Force de serrage [N]: 7.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 45 x 12
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 9/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 800 mm / 250 mm