• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Bague entre UNF 1 1/4-12-2A LH

Réf.: 506456
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: UNF
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
Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 2
Plage de tolérance a
Classe de tolérance 2 a
Type de filetage UNF
Type de produit Bague filetée ENTRE

Identification et classification

Référence article 506456
EAN / GTIN 4046122282524
Réf. fabricant 506456
Article hors catalogue L40130 4341
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague entre / GR UNF 1 1/4-12 tolérance 2A à gauche. Bague entre . Dimensions selon DIN 2285-1

Conseillers produits et services

Connectez-vous