Bague filetée entre M 68x1,5 - 4h

Réf.: 505742
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 4
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 4h
Type de filetage M
Filetage M68
Pas de filetage 1,5 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Identification et classification

Référence article 505742
EAN / GTIN 4046122246571
Réf. fabricant 505742
Article hors catalogue L40130 4176
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre M 68x1,5 tolérance 4h. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1