Sous-vêtement fonctionnel CROSSOVER Pori, Homme, Noir, Taille L-XL

Réf.: 50564-936-09 L-XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 50564-936-09 L-XL
EAN / GTIN 5711074198047
Réf. fabricant 50564-936-09 L-XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matière légère
  • Le transport efficace de l'humidité maintient le corps sec et réduit le risque de gel
  • Séchage rapide - important pour empêcher le corps de refroidir
  • L'élasticité rend la coupe adaptée à la fois pour les hommes et pour les femmes
  • Matériau élastique qui s'adapte au corps
  • Produit sans couture sans coutures ni instructions de lavage cousues

Caractéristique(s):

  • Poids réduit
  • Transport de l'humidité et isolation
  • Sèche rapidement
  • Sans voler
  • Convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes
  • Les instructions d'entretien sont tissées, donc pas d'étiquettes gênantes
  • Grand confort sans coutures latérales (GR
  • S-XL)
  • Composition du tissu : 75% polyester/17% polyamide/8% élasthanne
  • Masse de matériau / densité de tissu : 170 g/m²
  • de tricot.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec