Ceinture COMPLETE Kampala, Unisexe, Noir, Taille ONE

Réf.: 50456-990-09 ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 50456-990-09 ONE
EAN / GTIN 5707209898708
Réf. fabricant 50456-990-09 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matériau élastique qui s'adapte au corps
  • La boucle et la fermeture de la ceinture sont sans nickel, conformément aux exigences de l'Union européenne
  • . La qualité est forte, ce qui garantit un bon ajustement du tuyau, même lorsque les sacs sont remplis d'outils

Caractéristique(s):

  • Tissu flexible qui s'adapte à la forme du corps
  • Les pièces métalliques sont exemptes de nickel, conformément aux exigences de l'UE
  • Haute qualité qui garantit un bon ajustement du tuyau, même lorsque les poches sont remplies d'outils
  • Largeur du tapis 4,5 cm
  • Composition du tissu : 55% polypropylène/30% élasthanne/15% polyester
  • Densité du matériau/tissu :

Remarque(s):

  • Ne pas laver
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec