Chaussettes COMPLETE Mongu, Unisexe, Noir, Taille 44/483PC

Réf.: 50454-913-09 44/483PC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 50454-913-09 44/483PC
EAN / GTIN 5711074006175
Réf. fabricant 50454-913-09 44/483PC
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Chaussettes robustes
  • Le talon et la pointe renforcés améliorent la résistance et offrent une protection supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Haute qualité
  • Composition du matériau pour un confort d'utilisation optimal
  • Les talons et les orteils sont renforcés
  • Renforts en polyamide doux au niveau de la semelle pour plus de confort
  • Convient aux chaussures fermées résistantes, aux bottes et à la bottes en caoutchouc
  • Composition du tissu: 34% coton/32% polyamide/29% polyester/3% viscose/2% élasthanne
  • matériau de la grange / densité du tissu: 70 g par paire

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec