• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Chaussettes COMPLETE Manica, Unisexe, Noir, Taille 35/383PC

Réf.: 50453-912-09 35/383PC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 50453-912-09 35/383PC
EAN / GTIN 5711074883288
Réf. fabricant 50453-912-09 35/383PC
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Transport de l'humidité et haute respirabilité
  • COOLMAX® assure un transport efficace de l'humidité, maintient le corps au sec et empêche le refroidissement Une zone renforcée au talon et
  • à la pointe augmente la durabilité et offre une protection supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Haute qualité
  • Transport de l'humidité
  • Les chaussettes contiennent Coolmax®, qui augmente le confort dans la chaleur
  • La composition du matériau offre un niveau élevé de confort et d'aération
  • Les talons et les orteils sont renforcés
  • Renforts en polyamide doux au niveau de la semelle pour plus de confort
  • Convient aux chaussures fermées résistantes, aux bottes et à la bottes en caoutchouc
  • Composition du tissu: 41% polyester (COOLMAX®)/29% coton/28% polyamide/2% élasthanne (LYCRA®)
  • grammages / densité du tissu: 65 g par paire

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous