Chaussettes COMPLETE Tanga, Unisexe, Anthracite foncé/Noir, Taille 44/48 TWO

Réf.: 50407-875-1809 44/48TWO
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 50407-875-1809 44/48TWO
EAN / GTIN 5707209769602
Réf. fabricant 50407-875-1809 44/48TWO
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matière légère
  • Respirant, absorbant l'humidité et résistant
  • Le matériau élastique se stabilise et assure un bon ajustement de la chaussette sur le pied
  • Rembourrage en tissu éponge sur la semelle pour une protection et une résistance accrues

Caractéristique(s):

  • Tissu léger
  • Respirant, absorbant l'humidité et résistant
  • L'élasthanne se stabilise et assure une bonne tenue
  • Renforts en polyamide doux au niveau de la semelle pour plus de confort
  • Le matériau ne crée pas de plis abrasifs
  • Convient aux sandales, bottes légères et baskets
  • Composition du tissu : 80% coton/19% polyamide/1% élasthanne
  • Masse de matériau / densité de tissu : 61 g par paire

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 30 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec