Chaussettes COMPLETE Moshi, Unisexe, Anthracite foncé chiné, Taille 44/48 ONE

Réf.: 50406-877-A42 44/48ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 50406-877-A42 44/48ONE
EAN / GTIN 5707209768445
Réf. fabricant 50406-877-A42 44/48ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • COOLMAX® assure un transport efficace de l'humidité, garde le corps au sec et empêche le refroidissement
  • Respirant et absorbant l'humidité
  • Le matériau élastique se stabilise et assure un bon ajustement de la chaussette sur le pied
  • Le talon et la pointe renforcés améliorent la résistance et offrent une protection supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Haute qualité
  • Transport de l'humidité
  • Le matériau maintient le pied au sec
  • La composition du matériau offre un niveau élevé de confort et d'aération
  • L'élasthanne se stabilise et assure une bonne tenue
  • Les talons et les orteils sont renforcés
  • Convient aux chaussures fermées résistantes, aux bottes et à la bottes en caoutchouc
  • Composition du tissu: 86% polyester (COOLMAX® PRO)/13% polyamide/1% élasthanne (LYCRA®)
  • matériau de grammage / densité du tissu: 95 g par paire

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 30 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec