Pantalon de pluie AQUA Laguna, Unisexe, Noir, Taille 4XL

Réf.: 50203-859-09 4XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 50203-859-09 4XL
EAN / GTIN 5707209777874
Réf. fabricant 50203-859-09 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Le matériau étanche est doté de coutures soudées qui empêchent la pluie de pénétrer
  • Accès au tuyau ci-dessous des deux côtés
  • Taille élastique et cordon
  • fermeture éclair extra-longue avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe, pour une utilisation facile avec les bottes

Caractéristique(s):

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Les joints sont soudés
  • Maillage vers l'intérieur des deux côtés
  • Élastique et cordon à la taille
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe
  • Fixation auto-agrippante sur les chevilles
  • Composition du tissu : 60% polyester/40% polyuréthane
  • Grammage / densité du tissu : 210 g/m²
  • étanche, recouvert de pu par le mètre. Colonne d'eau 10 000 mm selon en ISO 811.

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • FR 343 3/1

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec