Veste imperméable AQUA Lake, Unisexe, Noir, Taille 2XL

Réf.: 50202-859-09 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 50202-859-09 2XL
EAN / GTIN 5707209777577
Réf. fabricant 50202-859-09 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Le matériau étanche est doté de coutures soudées qui empêchent la pluie de pénétrer
  • Coupe généreuse avec taille réglable
  • Le col amovible de la capuche
  • se ferme bien au niveau du cou et garde le froid à l'écart

Caractéristique(s):

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Bon, spacieux
  • Les joints sont soudés
  • Capuche amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Col intérieur en polaire
  • Fermeture à glissière et panneau de protection contre les intempéries avec boutons-pression
  • Poches avant zippées
  • Ventilation dans le dos
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Bande élastique (recouverte sous la bande de protection contre les intempéries) et bande auto-agrippante sur le poignet
  • Panneaux réfléchissants
  • Composition du tissu : 60% polyester/40% polyuréthane
  • Densité du matériau/tissu : 210 g/m²
  • ETANCHE, recouvert de pu par le multimètre. Colonne d'eau 10 000 mm conformément à la norme en ISO 811.
  • Circonférence du thorax : 116 cm / 45,5 po

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • FR 343 3/1

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec