Cisaille à tubes ECO avec lame droite

Réf.: 502 037 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 502 037 6
EAN / GTIN 4049002091940
Réf. fabricant 502 037 6
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour une coupe précise et à angle droit des tubes composites en aluminium et en plastique d’un diamètre compris entre 12 et 25 mm.
  • Surfaces de coupe propres, lisses et sans bavures
  • Couteaux interchangeables en acier spécial haute résistance, trempés à l’huile et revenus
  • avec un couteau droit
  • poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibre de verre

Caractéristique(s):

  • Poids: 200g
  • Longueur: 185 mm
  • Capacité: 12 – 25 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier