Cisaille combinée avec mandrin de calibrage

Réf.: 502 026 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 502 026 6
EAN / GTIN 4049002017513
Réf. fabricant 502 026 6
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour une coupe précise et à angle droit des tubes composites en aluminium et en plastique d’un diamètre compris entre 12 et 26 mm.
  • Surfaces de coupe propres, lisses et sans bavures
  • Coupe sûre du tube de protection ondulé sur le diamètre extérieur, sans endommager le tube conducteur intérieur.
  • Coupe facile du tube de protection même à l’état monté grâce à des courses de coupe courtes (90°)
  • Possibilité de fixer un mandrin de calibrage, par exemple pour les tubes Geberit Ø 11,5 et 15 mm
  • Couteau interchangeable
  • également disponible sans coupe-tube de protection
  • poignées ergonomiques à deux composants

Caractéristique(s):

  • Poids: 421g
  • Longueur: 210 mm
  • tube composite: 12 – 26 mm
  • Tube de protection: 18 – 35 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés