Ruban de masquage en crêpe plat Premium. Crêpe plat d’épaisseur moyenne, résistant à la déchirure et à l’humidité avec une force d’adhérence élevée, adhésif en caoutchouc naturel pour le masquage jusqu’à 14 jours à l’intérieur sur des surfaces lisses

Réf.: 501838001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 501838001
EAN / GTIN 4013307788683
Réf. fabricant 501838001
Article hors catalogue L01876 100063
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Rubans de masquage d’épaisseur moyenne éprouvés pour la plupart des travaux de masquage dans les applications de peinture et de vernissage typiques. Facile à dérouler et à déchirer pour une manipulation confortable. Caoutchouc naturel et synthétique pour