Caleçon fonctionnel CROSSOVER Segura, Homme, Anthracite foncé, Taille L-XL

Réf.: 50179-870-18 L-XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 50179-870-18 L-XL
EAN / GTIN 5711074321391
Réf. fabricant 50179-870-18 L-XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le matériau est isolant, anti-transpiration et antibactérien
  • Matériau élastique qui s'adapte au corps
  • Séchage rapide - important pour empêcher le corps de refroidir
  • Produit sans couture sans coutures ni instructions de lavage cousues

Caractéristique(s):

  • Poids réduit
  • Tissu flexible qui s'adapte à la forme du corps
  • Antibactérien (test JIS L1902:2002) et transport de l'humidité
  • Sèche rapidement
  • Convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes
  • Grand confort sans coutures latérales (GR
  • S-XL)
  • Les instructions d'entretien sont tissées, donc pas d'étiquettes gênantes
  • Composition du tissu : 75% polyester/17% polyamide/8% élasthanne
  • Matériau de grammage / densité du tissu : 160 g/m² de tissu
  • jersey simple.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec