Caleçon fonctionnel CROSSOVER Vigo, Homme, Noir, Taille S

Réf.: 50025-871-09 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 50025-871-09 S
EAN / GTIN 5707209705662
Réf. fabricant 50025-871-09 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Combinaison de matériau anti-humidité COOLMAX® et de laine isolante
  • COOLMAX® assure un transport efficace de l'humidité, garde le corps au sec et empêche le refroidissement
  • La laine vers le corps garantit que le corps est sec et chaud toute la journée
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Parfait comme couche de base
  • Doté de coutures plates qui ne frottent pas contre la peau, contrairement aux coutures normales

Caractéristique(s):

  • Transport de l'humidité et isolation
  • Tissu flexible qui s'adapte à la forme du corps
  • La laine à l'intérieur vous permet de vous sentir au sec et au chaud
  • Coutures contrastées
  • Les instructions d'entretien sont imprimées, donc pas d'étiquettes gênantes
  • Composition du tissu : 80 % polyester (COOLMAX® PRO)/20 % laine
  • Densité du matériau/tissu : 190 g/m²
  • Maille côtelée. Ne pas tremper.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal