Powerduese trempé 15030 Tol. 1 %

Réf.: 5.765-164.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5.765-164.0
EAN / GTIN 4039784395121
Réf. fabricant 5.765-164.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Buse à jet plat 15° 15030 pour nettoyeur haute pression HD 9/50. Convient pour jusqu’à 500 bar et jusqu’à 900 l/h (électrique, HDS Trailer).

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 16 x 15 x 15 mm
  • Unité de commande: PCE
  • Pression: 500 bar
  • Débit: max. 900 l/h