Powerduese trempé 0028 Tol. 1 %

Réf.: 5.765-160.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5.765-160.0
EAN / GTIN 4039784395084
Réf. fabricant 5.765-160.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Buse à jet ponctuel 0028 pour nettoyeur haute pression HD 9/50. Convient pour une pression de travail jusqu’à 500 bar et jusqu’à 900 l/h (essence, 60 Hz).

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 16 x 16 x 16 mm
  • Unité de commande: PCE