Buse de nettoyage de tuyaux

Réf.: 5.763-015.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5.763-015.0
EAN / GTIN 4002667014181
Réf. fabricant 5.763-015.0
Article hors catalogue L00940 2073
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Avec filet intérieur, différentes directions de jet pour un nettoyage propre et respectueux de l'environnement des drains et tuyaux obstrués. Les ouvertures des buses sont alignées de telle sorte que le buse avec tuyau tire automatiquement dans le tube. Avec R 1/8″ raccord pour montage sur le tuyau de nettoyage de tuyau. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 16 mm
  • Taille de buse : 55
  • poids avec emballage : 0 kg
  • Filetage: R 1/8″