simmill 4V Plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, pour coupes douces, w=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Réf.: 4V6.0500.020.28 GY X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 4V6.0500.020.28 GY X400
EAN / GTIN 4069769001648
Réf. fabricant A3GXX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill 4V
Fraisage général de rainures, pour coupes douces
w=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Paramètres techniques:

  • w1 = 4,90 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm (tolérance +0,02)
  • Largeur nominale de la rainure = 0,0 mm
  • tmax = 6,5 mm