Rugosimètre Surftest, Type: SJ411

Réf.: 499219 SJ411
Remise
9 350,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 286,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Port USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure maximale 800 / 80 / 8 µm
Représentation graphique Profil de mesure, courbe BAC, courbe ADC
Interface Port USB; Interface Digimatic
Profils calculés Profils primaires, de rugosité et d’ondulation; Motif de rugosité et d’ondulation
Détection de longueur de la course de mesure 25 (rectitude 0,3 μm) mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
Vitesse de palpage 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
Force de mesure 0,75 mN
Rayon de la pointe de contact 2 µm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 499219 SJ411
EAN / GTIN 4946368849607
Réf. fabricant 178-580-11D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Système de mesure de niveaux de rugosité autonome et portatif avec écran tactile protégé de la poussière et imprimante intégrée.
  • Guidage par menus ultra-simple et intuitif et affichage clair des résultats de mesure et profils sur un écran couleur de 5,7 pouces.
  • Au choix: mesure par système de palpage libre ou par un patin.
  • Mesure de la rugosité, des contours et du profil primaire.
  • Fonction statistique et calcul de tolérance en couleur.
  • Nombreuses grandeurs courantes internationales suivant DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI et MOTIF ainsi que 16 langues prises en charge.
  • Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562).
  • Fonction de compensation pour rayons et inclinaisons.
  • Fonction DAT: Assistant numérique d'inclinaison pour le positionnement de l'unité d'avance.
  • Une seule mesure suffit pour effectuer deux calculs différents.
  • Impression et documentation rapides des résultats de mesure, graphiques et conditions de mesure au moyen de l'imprimante intégrée.
  • Sauvegarde simple des données de mesure sur carte mémoire SD.
  • Possibilité d'enregistrer et de consulter les valeurs d'étalonnage de cinq palpeurs différents.

Utilisation:

  • Mesure de rainures profondes.
  • Mesure avec palpeur dirigé vers le haut.
  • Mesure de cylindres avec pied d’appui.
  • Mesure de la rugosité de cylindres transversalement par rapport à l’axe du cylindre.
  • Mesure avec pied de réglage de hauteur et table de nivellement.

Livraison:

Avec unité d’avance et pointe de contact standard, 5 rouleaux de papier thermique 499050, bloc d’alimentation, étalon de rugosité, mode d’emploi et mallette de rangement.

Accessoire(s):

Palpeur standard 499221, pied de réglage 499415, jeu de rouleaux de papier (x5) 499050.

Remarque(s):

Logiciel d’analyse gratuit disponible sur demande. Livraison uniquement en Allemagne et en Autriche!