Veste multinormes inhérent femme L

Réf.: 496915123389L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe L
Type de produit Veste de signalisation

Identification et classification

Référence article 496915123389L
EAN / GTIN 7330509640883
Réf. fabricant 496915123389L
Article hors catalogue L00980 3416
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant aux flammes, antistatique, 260 g/m²

Finition
Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, dos allongé
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec anneau D, Poches poitrine avec fermeture à glissière couverte
Poches latérales couvertes avec boutons métalliques cachés
Détails
Col haut avec fermeture à glissière
Étiquettes de certification externes

Fermeture avant
Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à sens unique, Fermeture frontale avec boutons poussoirs cachés en plastique

Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, sans métal

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Veste pour femme ignifugée en matériau ripstop durable avec une bonne résistance à la déchirure pour supporter les demandes intenses au travail
  • La veste possède des détails intelligents tels que des poches de poitrine doubles avec fermeture éclair couverte, un dos étendu et un ourlet inférieur qui peut être ajusté avec fermeture auto-agrippante pour un ajustement confortable
  • Elle possède des réflecteurs ignifugés cousus, des auto-agrippantes sur les manches et un col haut pour une bonne protection
  • Certifiée selon EN ISO 20471 Classe 2 : EN 13034 PB (6) : EN 1149-5 : EN ISO 11611 Classe 1 A1, A2 : EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 et IEC 61482-2 Classe 1
  • ATPV : 11,9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1