Perceuse à percussion sans fil BSB18C2BL-0

Réf.: 4935472009
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Identification et classification

Référence article 4935472009
EAN / GTIN 4058546324056
Réf. fabricant 4935472009
Article hors catalogue 0702270 000600
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Description:

  • Moteur BRUSHLESS 18V
  • 65 Nm de couple
  • Mandrin métal 13 mm
  • 2 vitesses de rotation : 0-500 / 0-1950 tr/min
  • Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
  • Eclairage LED intégré
  • Outil compact : seulement 183 mm de longueur
  • Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l’outil