Meuleuse se12-180

Réf.: 4935412279
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 4935412279
EAN / GTIN 4002395198481
Réf. fabricant 4935412279
Article hors catalogue L01780 43
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Description:

  • Ponceuse 1200 W
  • Variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
  • Moteur à couple élevé pour une vitesse optimale et spécialement conçu pour les applications de ponçage
  • Charbons auto rupteurs et facilement accessibles
  • Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
  • Blocage de l'arbre
  • Gâchette ″pleine main″
  • Fourni avec un câble de 4 mètres, une poignée latérale avec garde, un écrou de bride et un plateau de ponçage flexible