M12BLPP4A-202B - POWERPACK 12V 4 OUTILS

Réf.: 4933499693
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
Référence article 4933499693
EAN / GTIN 4058546568573
Réf. fabricant 4933499693
Article hors catalogue L01870 118896
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • M12BLDDRC Perceuse-visseuse sans balais à accu
  • Conception extrêmement compacte avec seulement 137 mm de longueur, parfait pour une utilisation dans des espaces restreints
  • 40 Nm de couple fournit un excellent rapport puissance/taille
  • Mandrin robuste de 10 mm pour un changement d'embout rapide et une bonne rétention des mèches
  • Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple
  • Jauge d'autonomie et éclairage LED
  • Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
  • M12BLIDRC Visseuse à choc sans balais à accu
  • Conception extrêmement compacte avec seulement 110 mm de longueur, parfait pour une utilisation dans des espaces restreints
  • 135 Nm de couple fournit le meilleur rapport puissance/dimension de sa catégorie
  • Emmanchement hexagonal 1/4 pouce pour un changement rapide et facile des embouts
  • Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
  • Vitesse de vissage rapide avec 3200 tr/min et 3600 impact/min
  • Motorisation Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
  • C12HZ Scie sabre compacte à accu
  • Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés
  • REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame
  • Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés
  • Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau
  • Éclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces sombres et Indicateur de charge
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
  • M12TLED Lampe portative à accu
  • L'éclairage LED de 120 lumens est 2x plus lumineuse et plus blanche que les ampoules à incandescence classiques
  • M12™ LED offre une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge avec moins de chaleur
  • Design compact et résistant (tête en aluminium)
  • Tête rotative à 90° permettant aux utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées
  • Eclairage doté d'une zone magnétique
  • Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Numéro UN: UN 3481

Livraison:

1 perceuse-visseuse sans balais M12BLDDRC, 1 visseuse à chocs sans balais M12BLIDRC, 1 scie sabre compacte sans fil C12HZ, 1 lampe torche sans fil M12TLED, 2 batteries M12B2, 1 chargeur C12C, 1 sacoche à outils