M18ONEFHIWF1D-121C Cloueur à percussion à batterie

Réf.: 4933499251
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
Référence article 4933499251
EAN / GTIN 4058546564155
Réf. fabricant 4933499251
Article hors catalogue L01870 118721
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La puissante visseuse à chocs sans fil M18 FUEL™ avec anneau de retenue et tige rallongée de 150 mm délivre un couple de serrage allant jusqu’à 2576 Nm et remplace les appareils à câble, à essence et à air comprimé
  • La visseuse à chocs sans fil de 1 pouce délivre un couple de desserrage allant jusqu’à 2 711 Nm et permet de desserrer des vis jusqu’à M42
  • DRIVE CONTROL™ permet de passer rapidement entre 4 niveaux de vitesse avec différents réglages de vitesse et de couple pour une grande variété d’applications
  • Le contrôle intégré de la fréquence de frappe augmente la possibilité d’obtenir des résultats de couple constants avec le réglage de la machine sélectionné
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking et Tool-Security offre une plateforme gratuite de suivi et de gestion des stocks basée sur le cloud pour vos outils. ONE-KEY™ offre également un verrouillage d’outil à distance. Le contrôle des outils permet d’adapter précisément l’outil à l’application concernée
  • Lorsque le mode écrous de roue est activé via ONE-KEY™, l’outil s’éteint automatiquement lorsqu’il atteint une plage de 475 Nm à 610 Nm, afin d’éviter un serrage trop fort des écrous de roue.
  • Trois LED assurent un éclairage optimal de la zone de travail.
  • Le système HIGH OUTPUT™ des outils élève les technologies M18 FUEL™ à un niveau supérieur et offre plus de puissance et une plus grande autonomie. Ces outils ont été développés pour tirer le meilleur parti des batteries HIGH OUTPUT™ et FORGE™
  • 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 12 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 1
  • Plage de couples: 1180 / 1254 / 1966 / 2576 Nm
  • Livré en: Mallette de transport
  • Poids avec batterie: 12,7 (M18 HB12) kg
  • Vitesse de rotation à vide: 600 / 700 / 900 / 1200 min-1
  • Puissance max. Couple: 2576 Nm
  • Puissance max. moment de dissolution: 2711 Nm
  • Puissance max. diamètre de vis: M42
  • Nombre de coups: 750 / 930 / 1200 / 1440 min-1
  • Tension: 18 V
  • porte-outils: 1 pouce

Livraison:

1 batterie M18 FB12, chargeur M12-18 FC, mallette de transport, poignée supplémentaire