Description:
- Avec la puissance d’une tronçonneuse à essence pour presque toutes les applications classiques.
- La technologie Fuel™ permet de maintenir la vitesse de la scie lors des applications les plus exigeantes et l’appareil ne s’enraye pas.
- Le système HIGH OUTPUT™ des outils élève les technologies M18 FUEL™ à un niveau supérieur et offre plus de puissance et une plus grande autonomie. Ces outils ont été développés pour tirer le meilleur parti des batteries HIGH OUTPUT™ et FORGE™
- Jusqu’à 150 coupes dans du bois tendre de 10 x 10 cm avec une batterie M18™ 12,0 Ah
- La lame de 30 cm permet de travailler même dans des espaces confinés
- Le régulateur de vitesse continu permet à l’utilisateur de contrôler entièrement la puissance délivrée
- Butée métallique à griffes pour un meilleur effet de levier lors du processus de coupe
- Lubrification simple de la chaîne: Réservoir sans perte, facile à remplir et à contrôler
- 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- batterie: Li-ion
- Capacité de la batterie: 12 Ah
- Taille de la lime: 4 mm
- Livré en: en carton
- Epaisseur des branches: 1,1 mm
- vitesse de chaîne: 12,4 m/s
- Pas de chaîne: 3/8 pouce
- Longueur de la lame: 30 cm
- Tension: 18 V
- Numéro UN: UN 3481
Livraison:
2 batteries M18 FB12, chargeur M12-18 FC, dans un carton, 76 ml d’huile, chaîne, protection de chaîne (lame)