Description:
- Offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, un équerrage et des transferts rapides et facile
- Doté de la fonctionnalité ″alignement automatique″ pour un alignement plus rapide tout en conservant l'aplomb
- Une portée allant jusqu'à 38 m sans cellule de réception
- Diode laser verte de haute intensité, offrant une ligne laser 70 % plus lumineuse que celle du M12 3PL
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une batterie M12 B4
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 degrés et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4 pouces et 5/8 pouces, trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
- Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP54. le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes de 1m
- Plage d'alignement automatique de 10 degrés (en conservant l'aplomb) et macro-rotation à 360 degrés
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de rapport fournit un protocole complet sur l'activité et la précision de l'outil
- Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Caractéristique(s):
- batterie: Li-ion
- Nombre de batteries fournies: 0
- Capacité: 38 m
- Zone de travail avec récepteur: 50 m
- Livré en: Mallette de transport
- Précision à une distance de 30 m (plus/moins): 0,3 mm
- Poids avec batterie: 2,13 (M12 B4) kg
- Classe de protection IP: 54
- Classification laser: Classe 2
- Couleur de la ligne laser: Vert
- auto-nivellement: 4 degrés
- temps d’autonivelage: 3 s
- Tension: 12 V
- Numéro UN: UN 3091
Livraison:
Piles non incluses, chargeur non inclus, mallette de transport, détecteur laser, cible HI-VIST, pince pour détecteur, 2 piles AA