M18 BLSWP-0 POMPE CANNE A EAU

Réf.: 4933498559
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4933498559
EAN / GTIN 4058546524289
Réf. fabricant 4933498559
Article hors catalogue L01870 118892
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La technologie HYDROPASS™ garantit un flux d'eau constant, même en présence de débris. L'entrée de la pompe reste toujours dégagée, évitant ainsi les blocages
  • Pompez jusqu'à 5 670 litres par heure avec une seule charge de batterie M18™ 12.0 Ah
  • ​​Plongez la pompe jusqu'à 107 cm pour évacuer l'eau des zones difficiles d'accès avec une hauteur maximale de 5.1 mètres
  • Le boîtier IPX4 protège la batterie contre les projections
  • Raccord fileté 11/4 pouces permet de drainer le maximum de volume
  • L'adaptateur permet de convertir le tuyau femme en tuyau mâle 11/4 pouces BSPT
  • Adaptateur Y fileté supplémentaire permettant de raccorder deux tuyaux de jardin 3/4 pouces
  • Le bouchon relié permet l’utilisation d’un seul tuyau
  • Système de batterie rétro compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Débit: 5670 l/h
  • Livré en: en carton
  • Poids avec batterie: 6,6 (M18 FB8) kg
  • Taille de filetage: 1 1/4 pouce
  • Classe de sécurité IPX: IPX4
  • Hauteur de refoulement max.: 5,1 m
  • Puissance max. température de l’eau: 60 degrés
  • Tension: 18 V

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton, adaptateur en Y pour 2 tubes extérieurs de 3/4 pouce, adaptateur de 1 1/4 pouce pour tubes extérieurs et intérieurs