M18 FPD3-0 PERCEUSE A PERCUSSION FUEL

Réf.: 4933498060
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
Référence article 4933498060
EAN / GTIN 4058546512200
Réf. fabricant 4933498060
Article hors catalogue L00800 5072
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Performances supérieures sous charge - couple élevé de 158 Nm
  • Conception extrêmement compacte avec une longueur de 175 mm pour un accès optimal dans les brochage étroites
  • Fonction AUTOSTOP™, sécurité accrue
  • mandrin métallique de 13 mm pour un changement rapide des embouts et une protection des embouts
  • Permet un perçage rapide sous charge
  • Éclairage LED de lieu de travail plus lumineux
  • L'indicateur de charge de la batterie indique la charge restante
  • Clip ceinture entièrement métallique pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • La surveillance de chaque cellule de batterie optimise le temps de fonctionnement de l'appareil et assure une longue durée de vie de la batterie
  • L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK plus™ offrent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • 100% compatible avec la gamme d’outils MILWAUKEE® M18™.

Caractéristique(s):

  • Max. Nombre de mouvements : 0 - 33000 min-1
  • Serrage: 18 V

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans la boîte, clip ceinture, poignée latérale

Produits adaptés