M18 FDD3-0 PERCEUSE VISSEUSE

Réf.: 4933498059
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
Référence article 4933498059
EAN / GTIN 4058546512194
Réf. fabricant 4933498059
Article hors catalogue L00800 5093
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Puissant couple de 158 Nm.
  • Les dimensions compactes de 173 mm de longueur permettent de travailler même dans les endroits difficiles d'accès
  • Fonction AUTOSTOP™ pour protéger contre la survitesse et pour une plus grande sécurité
  • Applications de perçage et de vissage les plus rapides sous charge
  • Éclairage LED pour poste de travail
  • Indicateur de charge de la batterie
  • Clip de ceinture métallique
  • Surveillance individuelle des cellules pour une durée de vie optimisée et une longue durée de vie de la batterie.
  • L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK plus™ offrent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • 100% compatible avec la gamme d’outils MILWAUKEE® M18™.

Caractéristique(s):

  • Couple max.: 158 Nm
  • Serrage: 18 V

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans la boîte, clip ceinture, poignée latérale

Produits adaptés