Description:
- Moteur haute performance avec 6 400 à 24 000 courses de ponçage par minute pour un enlèvement plus rapide de la matière
- Fonction orbitale de 2,5 mm pour un ponçage de finition et des résultats de première qualité
- Le sélecteur de vitesse variable à 8 positions permet de régler la vitesse adaptée aux différents matériaux
- Design compact et ergonomique pour un travail sans fatigue.
- Poids réduit : seulement 0,95 kg pour l’outil et 1,4 kg avec une batterie M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
- Changement facile du plateau de ponçage à la main, sans outil supplémentaire
- Fonction de verrouillage pour un travail confortable sur de longues périodes
- Le raccord d’aspiration de la poussière peut être monté à gauche ou à droite et convient donc aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers
- Le plateau de ponçage universel à fixation auto-agrippante permet de changer facilement de plateau de ponçage
- L’adaptateur pour aspirateur fourni s’adapte directement à tous les aspirateurs MILWAUKEE®.
- L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE® de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent des performances, une durée de fonctionnement et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible: Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Caractéristique(s):
- batterie: Li-ion
- Capacité de la batterie: 5 Ah
- Nombre de batteries fournies: 2
- Livré en: Boîte HD BOX
- réglages de vitesse: 8
- Poids avec batterie: 1,4 (M12 HB5) kg
- Vitesse de rotation à vide: 3200 - 12000 min-1
- Taille du plateau de ponçage / du papier abrasif: 150 mm
- circuit oscillant: 2,5 mm
- Nombre d’oscillations: 6400 - 24000 min-1
- Tension: 12 V
- Vitesse variable: Oui
Livraison:
2 batteries M12 HB5, chargeur C12 C, coffret HD, adaptateur universel pour aspiration de poussière, raccord pour aspiration de poussière à gauche, raccord pour aspiration de poussière à droite