M18 FSAGSVO125-0X MEULEUSE SECURITAIRE

Réf.: 4933493552
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
Référence article 4933493552
EAN / GTIN 4058546484231
Réf. fabricant 4933493552
Article hors catalogue L01870 118218
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Activation à double gâchette - exige que l'utilisateur ait toujours les deux mains sur l'outil et éteint automatiquement l'outil lorsqu'une main est retirée
  • RAPIDSTOP™ pour le frein à disque le plus rapide en moins d'une seconde et la meilleure protection de l'utilisateur
  • AUTOSTOP™ éteint le appareil pour protéger l'utilisateur en cas de pincement ou de mouvements anormaux
  • Performances câblées similaires à celles d'une meuleuse d'angle de 1200 W.
  • Contrôle maximal pour toute application avec sélecteur à 4 modes, idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable et de l'aluminium, ainsi que pour l'élimination de la rouille et de la peinture
  • Vibrations les plus faibles de sa catégorie - 3,27 m/s² pour le meulage de surface
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security fournit un réseau de suivi gratuit basé sur le cloud et une plate-forme de gestion des actifs pour vos outils. ONE-KEY™ offre également une fonction de verrouillage à distance
  • Le poignée non amovible sur le côté s'incline et pivote dans 15 positions différentes pour une manipulation idéale et un rangement facile
  • Un clé est nécessaire pour retirer la protection - la protection est ajustée et le clip de protection de coupe est monté sans outils
  • Système FIXTEC™ intégré pour un remplacement de disque sans outil
  • Interrupteur à palette de sécurité non verrouillable sur la poignée principale et gâchette non verrouillable sur la poignée latérale
  • La protection anti-poussière amovible empêche la saleté de pénétrer et prolonge la durée de vie du moteur
  • L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK plus™ offrent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Vitesse variable : Oui
  • Protection contre le redémarrage : Oui

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, HD boîte