MXF NRG-802 - PACK 2 BAT 8AH MXF + SC

Réf.: 4933493548
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
Référence article 4933493548
EAN / GTIN 4058546484194
Réf. fabricant 4933493548
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le système de refroidissement actif COOL-CYCLE™ assure un refroidissement rapide et donc moins de temps d'arrêt
  • REDLITHIUM™ FORGE™ offre les meilleures performances, la charge la plus rapide et la plus longue durée de vie des batteries REDLITHIUM™
  • Meilleure protection contre le chantier de construction, les conditions météorologiques et environnementales
  • Temps de charge de 45 minutes avec le MX FUEL™ Super charger
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security fournit une plateforme gratuite de suivi et de gestion des actifs basée sur le cloud pour vos outils. ONE-KEY™ offre également un verrouillage à distance des outils
  • Performances accrues dans un format compact
  • Nouvelle conception de ventilation pour une circulation d'air maximale des chargeurs compatibles COOL-CYCLE™
  • Compatibilité totale du système MX FUEL™
  • 5x revêtement en caoutchouc dans les zones d'impact pour une protection maximale
  • Poignée améliorée pour un transport facile
  • chargeur avec ONE-KEY™ pour le suivi des outils, la sécurité et la gestion des stocks
  • Transport facile du chargeur avec sa propre poignée de transport

Caractéristique(s):

  • Fourni dans : dans une boîte
  • Système : MX FUEL™

Livraison:

2 batteries MXF XC608, MXF SC chargeur, en boîte

Produits adaptés