M18FHAFOH16-0X/SDS-PLUS

Réf.: 4933493532
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
Référence article 4933493532
EAN / GTIN 4058546484033
Réf. fabricant 4933493532
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Premier perforateur avec extracteur de poussière intégré au monde
  • Le filtre HEPA hautement efficace collecte 99,97 % des particules en suspension jusqu'à 0,3 micron
  • AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
  • Optimisé pour les applications en hauteur
  • AUTOPULSE™ intégré permet le nettoyage automatique du filtre pour un extracteur de poussière sur l'outil, ce qui augmente l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre
  • Système anti-vibration pour une exposition réduite aux vibrations
  • Le bac à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Cache-poussière flexible améliorant le confort et l'efficacité de l'utilisateur, en particulier lors de perçages en hauteur entre des tuyaux et des espaces restreints
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, Box HD
  • Cadence de frappe max: 4740 cps/min
  • Capacité béton: 16 mm
  • Capacités max. de perçage: 100 mm
  • Emballage: HD Box
  • Force de frappe: 2.3 J EPTA
  • Long. de perçage max: 165 mm
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 3.3 (M18 HB3) EPTA kg
  • Réception: SDS-Plus
  • Tension: 18 V
  • Vitesse à vide: 0 - 1310 tr/min

Livraison:

Pas de piles incluses, Pas de chargeur inclus, Boîtier HD