M12 FCIWF38G3-0 BOULONNEUSE 12V 3/8 V0

Réf.: 4933493451
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
Référence article 4933493451
EAN / GTIN 4058546483227
Réf. fabricant 4933493451
Article hors catalogue L01870 118486
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La meilleure puissance de sa catégorie : 542 Nm de couple de serrage et 746 Nm de couple pour desserrer les écrous, idéal pour les applications de couple moyen
  • Un poids de 1 kg sans batterie et une longueur de 122 mm signifient un meilleur accès et moins de fatigue
  • 3 000 tr/min pour une vitesse d'application exceptionnelle
  • Le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer à quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application
  • Sélection du mode de gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main
  • Tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, aucun sac ni box fourni
  • Boulon max: M16
  • Cadence de frappe: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Couple max: 746 Nm
  • Emballage: Aucun sac ni box fourni
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 1.5 (M12 HB5) EPTA kg
  • Réception: 3/8 pouce
  • Tension: 12 V
  • Type de batterie: Li-ion
  • Vitesse à vide: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton

Produits adaptés