M18FHSAG150XB2-0X-Meuleuse FUEL18V 150mm

Réf.: 4933493421
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
Référence article 4933493421
EAN / GTIN 4058546482923
Réf. fabricant 4933493421
Article hors catalogue L01870 118464
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • M18™Fuel Meuleuse d'angle 150 mm : offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1700 W filaire
  • Technologie RAPIDSTOP™: un frein à disque le plus rapide avec un arrêt en moins de 2 secondes et une meilleure protection de l'utilisateur
  • Augmentation des performances tout en étant plus compacte pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
  • Poignée anti-vibration
  • Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil
  • Poignée fine
  • Grille anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur
  • Carter de protection 150 mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable
  • Fonction anti-redémarrage intempestif pour plus de sécurité
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, HD box
  • Antidémarrage intempestif: Oui
  • Diamètre disque: 150 mm
  • Emballage: HD Box
  • FIXTEC: Oui
  • Frein: Oui
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 3.5 (M18FB8) EPTA kg
  • Protection anti-kickback: Oui
  • Système anti-vibrations AVS: Oui
  • Temps de freinage: 2 s
  • Tension: 18 V
  • Type de batterie: Li-ion
  • Type de bouton: Interrupteur Coulissant
  • Vitesse à vide: 9000 tr/min

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, boîtier HD, dispositif de protection à fermeture rapide, capot de protection, poignée latérale, bride, écrou à bride, clé

Produits adaptés