M18FHSAG125XPDB2-0X Meuleuse 125mm

Réf.: 4933493417
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
Référence article 4933493417
EAN / GTIN 4058546482886
Réf. fabricant 4933493417
Article hors catalogue L01870 118467
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm Puissance similaire à une meuleuse filaire de 1700W
  • Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide
  • Augmentation des performances tout en rendant le produit plus compact pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
  • Poignée latérale anti-vibration
  • Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
  • Interrupteur ″Homme Mort″ non verrouillable avec fonction anti-démarrage
  • Design de poignée compact
  • Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
  • Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, HD box, Garde de sécurité à dégagement rapide, clip de protection de coupe, poignée latérale, bride, écrou de bride, clé
  • Antidémarrage intempestif: Oui
  • Diamètre disque: 125 mm
  • Emballage: HD Box
  • FIXTEC: Oui
  • Frein: Oui
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 3.5 (M18 FB8) EPTA kg
  • Profondeur de coupe: 33 mm
  • Protection anti-kickback: Oui
  • Système anti-vibrations AVS: Oui
  • Temps de freinage: 2 s
  • Tension: 18 V
  • Type de batterie: Li-ion
  • Type de bouton: Interrupteur Homme Mort
  • Vitesse à vide: 9000 tr/min

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, boîtier HD, dispositif de protection à fermeture rapide, capot de protection, poignée latérale, bride, écrou à bride, clé

Produits adaptés