M18 BLIDRC-402C VISSEUSE A CHOCS

Réf.: 4933492840
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
Référence article 4933492840
EAN / GTIN 4058546477110
Réf. fabricant 4933492840
Article hors catalogue L00800 5096
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La clé à chocs sans fil sans balais mesure seulement 112 mm de longueur, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés
  • La technologie de moteur brushless fournit 190 Nm de couple et 3600 tr/min
  • Insert d'embout à une main avec verrou, pour un changement d'embout plus rapide et plus facile
  • Engrenages et engrenages entièrement métalliques extra-robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
  • Indicateur de charge de la batterie intégré et voyant LED
  • Clip ceinture réversible en métal pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une conception, une électronique et des performances supérieures pour une plus longue durée de vie de la batterie et plus de travail sur la durée de vie de la batterie
  • Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Serrage: 18 V
  • Porte-outils: 1/4 pouce

Livraison:

2 batteries M18 B4, M12-18 C chargeur, valise

Produits adaptés