M18 FHIW2P12-502X BOUL 1/2 PIN

Réf.: 4933492786
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
Référence article 4933492786
EAN / GTIN 4058546476571
Réf. fabricant 4933492786
Article hors catalogue L00800 5117
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Densité de puissance élevée : La clé à chocs sans fil M18 FUEL™ fournit un couple fixe de 1220 Nm et un couple de déclenchement de 1491 Nm pour une taille compacte de 193 mm, ce qui facilite l'accès dans les brochage étroites
  • 2000 tr/min au ralenti pour travailler 35% plus vite que la génération précédente
  • Coupe-batterie de nouvelle génération pour éviter les dommages causés par les vibrations au support de batterie
  • Carter de boîte de vitesses robuste pour une longévité accrue
  • Les trois LED fournissent un éclairage haute résolution pour une meilleure visibilité de la zone de travail
  • Avec 4 modes DE CONTRÔLE D'ENTRAÎNEMENT, l'utilisateur peut choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence de l'application
  • Le mode de dépose de boulon 4 fournit un couple maximal pour desserrer les écrous, puis passe à 750 tr/min pour un excellent contrôle lors de la dépose des fixations
  • La plateforme FUEL™ est conçue pour les utilisateurs les plus exigeants. La technologie offre les meilleures performances et combine trois composants clés : le moteur sans balais PowerState™, le REDLITHIUM™ batterie et l'électronique REDLINK plus™. En associant de manière optimale ces trois technologies MILWAUKEE®, nous obtenons les meilleures performances avec la plus grande longévité possible
  • 100% compatible avec la gamme d’outils MILWAUKEE® M18™.

Caractéristique(s):

  • Serrage: 18 V
  • Porte-outils: 1/2 pouce

Livraison:

2 batteries M18 B5, M12-18 FC chargeur, HD boîte

Produits adaptés