M18 FHIW2F12-0X BOUL 1/2 O RING

Réf.: 4933492782
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
Référence article 4933492782
EAN / GTIN 4058546476533
Réf. fabricant 4933492782
Article hors catalogue L00800 5071
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Densité de puissance élevée : La clé à chocs sans fil M18 FUEL™ fournit un couple fixe de 1491 Nm et un couple de desserrage de 2034 Nm pour une taille compacte de 193 mm, ce qui permet un meilleur accès dans les brochage serrées
  • 2000 tr/min au ralenti, soit 35 % plus rapide que la génération précédente
  • Coupe-batterie de nouvelle génération pour éviter les dommages causés par les vibrations au support de batterie
  • Carter de boîte de vitesses robuste pour une longévité accrue
  • Les trois LED fournissent un éclairage haute résolution pour une meilleure visibilité de la zone de travail
  • Avec 4 modes DE CONTRÔLE D'ENTRAÎNEMENT, l'utilisateur peut choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence de l'application
  • Le mode de dépose de boulon 4 fournit un couple maximal pour desserrer les écrous, puis passe à 750 tr/min pour un excellent contrôle lors de la dépose des fixations
  • La plateforme FUEL™ est conçue pour les utilisateurs les plus exigeants. La technologie offre les meilleures performances et combine trois composants clés : le moteur sans balais PowerState™, le REDLITHIUM™ batterie et l'électronique REDLINK plus™. En associant de manière optimale ces trois technologies MILWAUKEE®, nous obtenons les meilleures performances avec la plus grande longévité possible
  • 100% compatible avec la gamme d’outils MILWAUKEE® M18™.

Caractéristique(s):

  • Serrage: 18 V
  • Porte-outils: 1/2 pouce

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, HD boîte

Produits adaptés